BIG WHITE - Sülly izzós lpt GU10 max 75W NEW TRIA SX137176 - 113841
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 400-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1590 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163150378
Sonepar cikkszám
SX137176
Gyártói cikkszám
113841
Gyártói típuskód
NEW TRIA 300 DL double QPAR111 white
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
400-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
55 mm
Mélység:
137 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Veszteségi teljesítmény:
12 W
Magasság:
140 mm