Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Sülly. LED-es lámpatest 2x6W 2700K SN086084 - 113891

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 11 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Bemeneti feszültség - 360-440 V

  • Frekvencia - 50/60 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086084

Gyártói cikkszám

113891

Gyártói típuskód

113891

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

11 kW

Töltőpontok száma:

1

Bemeneti feszültség:

360-440 V

Frekvencia:

50/60 Hz

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltőkábel hossza:

5 m

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

1

Védettség (IP):

IP66

Névleges csatlakozási teljesítmény:

11 kW

Szélesség:

280 mm

Magasság:

315 mm

Mélység:

109 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Igen

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

1

Kijelzővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:

Igen

Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:

Nem

Töltési naplók exportálása:

Nem

A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:

Nem

MID-kompatibilis energiamérővel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Plug and charge (ISO 15118):

Igen

Érintkezők összehegedésének érzékelése:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:

Nem

Integrált statikus terheléskezelés:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lámpatest 2x6W 2700K