BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 10W 3000K 890lm 110° SENSER SX135419 - 1003009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163231992
Sonepar cikkszám
SX135419
Gyártói cikkszám
1003009
Gyártói típuskód
SENSER 18 EL 3000K round white
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Beépítési átmérő:
155-155 mm
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
165 mm
Magasság / mélység:
165 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
165 mm
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
20 mm
Fényerő állítás:
nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
48000 h
Huzalozás típusa:
vég
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges áram:
350-350 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Reflektorszín:
ezüst
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem