Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 11W 2000-3000K 36-780lm DIM 100° OCULUS SX135396 - 1004669

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163248198

Sonepar cikkszám

SX135396

Gyártói cikkszám

1004669

Gyártói típuskód

OCULUS CL move PHASE 2000-3000K white

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Beépítési átmérő:

108-108 mm

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

lakkozott

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

120 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

120 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

11 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

73 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Huzalozás típusa:

vég

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Névleges áram:

250-250 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Reflektorszín:

ezüst

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatmentes (folyamatos)

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Sülly LED-es lpt 11W 2000-3000K 36-780lm DIM 100° OCULUS