Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 155lm 3000K IP55 fehér SN140168 - 233621

MásolásMásolás
BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 155lm 3000K IP55 fehér SN140168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140168

Gyártói cikkszám

233621

Gyártói típuskód

DOWNUNDER OUT M LED 4W

Sülly LED-es lpt 155lm 3000K IP55 fehér