Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 1W 3000K 45lm IP67 60° POWER TRAIL-LITE SX135896 - 228332

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Foglalat - egyéb

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP67

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163112093

Sonepar cikkszám

SX135896

Gyártói cikkszám

228332

Gyártói típuskód

POWER TRAIL-LITE® EL round 3000K IP67

Ház színe:

rozsdamentes acél

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP67

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

DC

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Beépítési átmérő:

40 mm

Beállítható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Külső átmérő:

41 mm

Fényszín:

fehér

Fényelosztó:

egyéb

Szélesség:

41 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Átgurítható:

Nem

Beépítési szélesség:

40 mm

Magasság / mélység:

41 mm

Beépítési hossz:

40 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

1 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Névleges áram:

350-350 mA

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

45 lm/W

Hosszúság:

65 mm

Max. felületi hőmérséklet:

30 °C

Huzalozás típusa:

vég

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Sülly LED-es lpt 1W 3000K 45lm IP67 60° POWER TRAIL-LITE