Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 3.5W 3000K 140lm IP65/IP67 DASAR SX135903 - 228412

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Foglalat - egyéb

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163138048

Sonepar cikkszám

SX135903

Gyártói cikkszám

228412

Gyártói típuskód

DASAR® FLAT 80 EL 3000K round IP67 125°

Ház színe:

rozsdamentes acél

Névleges feszültség:

230-230 V

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Beépítési átmérő:

66 mm

Beállítható:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

57 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Lámpateljesítmény:

3.5-3.5 W

Külső átmérő:

80 mm

Fényszín:

fehér

Fényelosztó:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Átgurítható:

Nem

Beépítési szélesség:

66 mm

Magasság / mélység:

80 mm

Max. terhelés:

500 kg

Beépítési hossz:

66 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Rendszer teljesítmény:

3.5 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtető:

nem szükséges

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

40 lm/W

Hosszúság:

60 mm

Max. felületi hőmérséklet:

56 °C

Huzalozás típusa:

vég

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Sülly LED-es lpt 3.5W 3000K 140lm IP65/IP67 DASAR