Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 4W 3000K 350lm IP67 24° DASAR SX137209 - 1007680

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163288217

Sonepar cikkszám

SX137209

Gyártói cikkszám

1007680

Gyártói típuskód

DASAR® S RL round 24° 3000K

Ház színe:

rozsdamentes acél

Névleges feszültség:

220-240 V

Foglalat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP67

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Beépítési átmérő:

180 mm

Beállítható:

Igen

Búra anyaga:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK10

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

150 mm

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Külső átmérő:

105 mm

Fényszín:

fehér

Fényelosztó:

egyéb

Szélesség:

105 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Átgurítható:

Nem

Beépítési szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Max. terhelés:

2000 kg

Beépítési hossz:

180 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

4 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Névleges áram:

200-200 mA

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Lámpa fényhasznosítás:

87.5 lm/W

Hosszúság:

115 mm

Max. felületi hőmérséklet:

55 °C

Huzalozás típusa:

vég

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Sülly LED-es lpt 4W 3000K 350lm IP67 24° DASAR