BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 5.5W 3000K 300lm IP67 40° DASAR SX135392 - 233520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - rozsdamentes acél
Névleges feszültség - 220-240 V
Foglalat - egyéb
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163145527
Sonepar cikkszám
SX135392
Gyártói cikkszám
233520
Gyártói típuskód
DASAR® 920 EL 230V 3000K IP67
Ház színe:
rozsdamentes acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP67
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Beépítési átmérő:
82 mm
Beállítható:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
102 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Külső átmérő:
92 mm
Fényszín:
fehér
Fényelosztó:
egyéb
Szélesség:
92 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Átgurítható:
Nem
Beépítési szélesség:
82 mm
Magasság / mélység:
92 mm
Max. terhelés:
1000 kg
Beépítési hossz:
82 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
25000 h
Rendszer teljesítmény:
5.5 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Névleges áram:
400-400 mA
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
54.55 lm/W
Hosszúság:
94 mm
Huzalozás típusa:
vég
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem