Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 6.5W 3000K 450lm 110° SENSER SX135418 - 1003008

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163231985

Sonepar cikkszám

SX135418

Gyártói cikkszám

1003008

Gyártói típuskód

SENSER 12 EL 3000K round white

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Beépítési átmérő:

105-105 mm

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

lakkozott

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

115 mm

Magasság / mélység:

115 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

115 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

20 mm

Fényerő állítás:

nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

48000 h

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Névleges áram:

200-200 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Reflektorszín:

ezüst

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Sülly LED-es lpt 6.5W 3000K 450lm 110° SENSER