BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 6.5W 3000K 450lm DALI IP67 24° DASAR SX137212 - 1007811
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - antracit
Névleges feszültség - 220-240 V
Foglalat - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163289276
Sonepar cikkszám
SX137212
Gyártói cikkszám
1007811
Gyártói típuskód
DASAR® M RL square DALI 24° 3000K
Ház színe:
antracit
Névleges feszültség:
220-240 V
Foglalat:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP67
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Dimmelés DALI:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Beépítési átmérő:
310 mm
Beállítható:
Igen
Búra anyaga:
egyéb
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
180 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Lámpateljesítmény:
6.5-6.5 W
Fényszín:
fehér
Fényelosztó:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Átgurítható:
Nem
Beépítési szélesség:
310 mm
Magasság / mélység:
140 mm
Max. terhelés:
2000 kg
Beépítési hossz:
310 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Rendszer teljesítmény:
6.5 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Névleges áram:
300-300 mA
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Sugárzási szög állítás:
nem
Lámpa fényhasznosítás:
64 lm/W
Hosszúság:
120 mm
Max. felületi hőmérséklet:
55 °C
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem