BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 7.3W 1800-3000K 44-440lm DIM IP20/IP65 38° PATTA SX135696 - 1002102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163222891
Sonepar cikkszám
SX135696
Gyártói cikkszám
1002102
Gyártói típuskód
PATTA-I DL square PHASE IP65 white
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
1800-1800 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Beépítési átmérő:
60-60 mm
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
7.3-7.3 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
40 mm
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
80 mm
Rendszer teljesítmény:
7.3 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
80 mm
Fényerő állítás:
fokozatmentes (folyamatos)
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Huzalozás típusa:
vég
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges áram:
350-350 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Reflektorszín:
ezüst
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatmentes (folyamatos)
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem