Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 7W 2700/3000/4000/6500K 670/680/690/680lm DIM 38° UNIVERSAL DOWNLIGHT SX135017 - 1008066

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4024163292337

Sonepar cikkszám

SX135017

Gyártói cikkszám

1008066

Gyártói típuskód

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Multipack

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

acél

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Beépítési átmérő:

68-68 mm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

lakkozott

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Fényelosztó:

egyéb

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

57 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

85 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

7 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

85 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Reflektorszín:

egyéb

Szabályozható színhőmérséklet:

fokozatokban

Villogás érték Pst LM:

0.08

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.01

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

80

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

200

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Sülly LED-es lpt 7W 2700/3000/4000/6500K 670/680/690/680lm DIM 38° UNIVERSAL DOWNLIGHT