Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Transzformátor alacsony feszültségű rendszerhez 105VA SX135263 - 138981

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 105-105 W

  • Transzformátor fajtája - gyűrűmagos transzformátor

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163174251

Sonepar cikkszám

SX135263

Gyártói cikkszám

138981

Gyártói típuskód

TENSEO C-Transformer 105W 12V dim white

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

105-105 W

Transzformátor fajtája:

gyűrűmagos transzformátor

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

110 mm

Hosszúság:

110 mm

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

110 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Csatlakozási mód primer oldal:

csavaros csatlakozás

Beépítés:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Csatlakozási mód szekunder oldal:

csavaros csatlakozás

Rövidzárbiztos:

Igen

Indulási helyek (párok) száma:

1

Átmérő:

110 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Túlmelegedés védelem:

Igen

Szekunder kismegszakítóval:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Transzformátor alacsony feszültségű rendszerhez 105VA