BIG WHITE - Transzformátor alacsony feszültségű rendszerhez 210VA SX135265 - 138991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 210-210 W
Transzformátor fajtája - gyűrűmagos transzformátor
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Biztonsági transzformátor - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163174275
Sonepar cikkszám
SX135265
Gyártói cikkszám
138991
Gyártói típuskód
TENSEO C-Transformer 210W 12V dim white
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
210-210 W
Transzformátor fajtája:
gyűrűmagos transzformátor
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Biztonsági transzformátor:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
135 mm
Hosszúság:
110 mm
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Magasság:
135 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Csatlakozási mód primer oldal:
csavaros csatlakozás
Beépítés:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Csatlakozási mód szekunder oldal:
csavaros csatlakozás
Rövidzárbiztos:
Igen
Indulási helyek (párok) száma:
1
Átmérő:
135 mm
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Túlmelegedés védelem:
Igen
Szekunder kismegszakítóval:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem