BIG WHITE - Tükörvilágító LED-es 5.2W 4000K 300lm IP44 DORISA SX135783 - 1000777
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - króm
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
189 kg CO₂-eq
Vonalkód
4024163190695
Sonepar cikkszám
SX135783
Gyártói cikkszám
1000777
Gyártói típuskód
DORISA 30 WL 4000K IP44 110° chrome
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
króm
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
200-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
egyéb
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
lakkozott
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
egyéb
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Fényelosztó:
egyéb
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
5.2-5.2 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
40 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
120 mm
Rendszer teljesítmény:
5.2 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
300 mm
Fényerő állítás:
nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Huzalozás típusa:
vég
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-1.5 mm2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges áram:
340-340 mA
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Reflektorszín:
ezüst
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem