BM - Tipli gipszkarton + csav BM F1311 SY000625 - 66F1311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Furatátmérő - 4.5 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 33 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000625
Gyártói cikkszám
66F1311
Gyártói típuskód
BM F1311
Kivitel:
gipszkartontipli
Furatátmérő:
4.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
33 mm
Csavarral:
Igen
Szín:
fehér
Anyagminőség:
egyéb
Tipli gipszkarton + csav BM F1311