Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Tipli+sülly fejű csavar D6 BM F0012 SY000617 - 66F0012

BM
MásolásMásolás
BM - Tipli+sülly fejű csavar D6 BM F0012 SY000617

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - univerzális tipli

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 40 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000617

Gyártói cikkszám

66F0012

Gyártói típuskód

BM F0012

Kivitel:

univerzális tipli

Furatátmérő:

6 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

40 mm

Csavarral:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Tipli+sülly fejű csavar D6 BM F0012