BM - Tipli+sülly fejű csavar D8 BM F0013 SY000618 - 66F0013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 50 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000618
Gyártói cikkszám
66F0013
Gyártói típuskód
BM F0013
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
50 mm
Csavarral:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Tipli+sülly fejű csavar D8 BM F0013