Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Gipszkarton csavar fához 3.9x30mm normál menetű, 1000 db/cs SX049172 - 2608000548

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Gipszkarton csavar fához 3.9x30mm normál menetű, 1000 db/cs SX049172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Fejforma - egyéb

  • Csavarfej - Philips PH

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 562 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049172

Gyártói cikkszám

2608000548

Gyártói típuskód

2608000548

Anyag:

egyéb

Fejforma:

egyéb

Csavarfej:

Philips PH

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

562 mm

Edzett:

Nem

Menet fajtája:

durva

Szárátmérő:

3.9 mm

Gipszkarton csavar fához 3.9x30mm normál menetű, 1000 db/cs