Bosch - Gipszkarton csavar fához 3.9x35mm normál menetű, 1000 db/cs SX049173 - 2608000549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - egyéb
Csavarfej - Philips PH
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 563 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049173
Gyártói cikkszám
2608000549
Gyártói típuskód
2608000549
Anyag:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Csavarfej:
Philips PH
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
563 mm
Edzett:
Nem
Menet fajtája:
durva
Szárátmérő:
3.9 mm
Gipszkarton csavar fához 3.9x35mm normál menetű, 1000 db/cs