Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Gipszkarton csavar fához/fémhez 3.9x30mm finom menetű, 1000 db/cs SX049177 - 2608000553

MásolásMásolás
Bosch - Gipszkarton csavar fához/fémhez 3.9x30mm finom menetű, 1000 db/cs SX049177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 30 mm

  • Csavarfej - Philips PH

  • Felület - egyéb

  • Menetátmérő - 3.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049177

Gyártói cikkszám

2608000553

Gyártói típuskód

2608000553

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

30 mm

Csavarfej:

Philips PH

Felület:

egyéb

Menetátmérő:

3.9 mm

Önfúró:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fejforma:

egyéb

Csavarmenetképzés:

csavarmenetet vágó

Edzett:

Nem

Gipszkarton csavar fához/fémhez 3.9x30mm finom menetű, 1000 db/cs