Bosch - Gipszkarton csavar fémhez 3.9x30mm finom menetű, 1000 db/cs SX049175 - 2608000551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Fejforma - egyéb
Csavarfej - Philips PH
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 562 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049175
Gyártói cikkszám
2608000551
Gyártói típuskód
2608000551
Anyag:
egyéb
Fejforma:
egyéb
Csavarfej:
Philips PH
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
562 mm
Edzett:
Nem
Menet fajtája:
finom
Szárátmérő:
3.9 mm
Gipszkarton csavar fémhez 3.9x30mm finom menetű, 1000 db/cs