Nem visszaküldhető

Bosch - GLI 18V-1900 Akkus lámpa (akku és töltő nélkül) SX073828 - 0601446400

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GLI 18V-1900 Akkus lámpa (akku és töltő nélkül) SX073828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 14.4-18 V

  • Kapcsolóval - Igen

  • Szélesség - 187 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Kábellel és villás dugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX073828

Gyártói cikkszám

0601446400

Gyártói típuskód

0601446400

Névleges feszültség:

14.4-18 V

Kapcsolóval:

Igen

Szélesség:

187 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kábellel és villás dugóval:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Magasság / mélység:

292 mm

Hosszúság:

72 mm

GLI 18V-1900 Akkus lámpa (akku és töltő nélkül)