Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Brennenstuhl - Elemlámpa 5W LED 3x AAA elem 150lm GT92545 - 1178750

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Elemlámpa 5W LED 3x AAA elem 150lm GT92545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rúdlámpa

  • Feltölthető - Nem

  • ANSI - AAA

  • Ház színe - fekete

  • Elemek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123600021

Sonepar cikkszám

GT92545

Gyártói cikkszám

1178750

Gyártói típuskód

1178750

Kivitel:

rúdlámpa

Feltölthető:

Nem

ANSI:

AAA

Ház színe:

fekete

Elemek száma:

3

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

110 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Elemlámpa ; Elemlámpa 5W LED 3x AAA elem 150lm