Nem visszaküldhető

Brennenstuhl - Kézilámpa 11W 1177180 GT90802 - 1177180

MásolásMásolás
Brennenstuhl - Kézilámpa 11W  1177180 GT90802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Kapcsolóval - Igen

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Kábellel és villás dugóval - Igen

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4007123112159

Sonepar cikkszám

GT90802

Gyártói cikkszám

1177180

Gyártói típuskód

1177180

Névleges feszültség:

230-230 V

Kapcsolóval:

Igen

Fényforrás:

kompakt fénycső

Kábellel és villás dugóval:

Igen

Fényforrással:

Igen

CEE csatlakozódugasszal:

Nem

Hosszúság:

480 mm

Lámpatestek ; Stecklámpa ; Kézilámpa 11W 1177180