Nem visszaküldhető

BTicino - BDK bútormegvilágító 9W 680Lm 4000K 600mm szenzoros SY010235 - BDK-CGB-9W-600MM

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - BDK bútormegvilágító 9W 680Lm 4000K 600mm szenzoros SY010235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

198 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY010235

Gyártói cikkszám

BDK-CGB-9W-600MM

Gyártói típuskód

BDK-CGB-9W-600MM

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

25 mm

Kapcsolóval:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

9 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

9 W

Lámpavédő kosárral:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

680-0 lm

Átmérő:

0 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

BDK bútormegvilágító 9W 680Lm 4000K 600mm szenzoros