Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Kaputelefon rádió vevőegység IP20 GT25283 - L4576

BTicino
MásolásMásolás
BTicino - Kaputelefon rádió vevőegység IP20 GT25283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Protokoll - egyéb

  • Web-szerver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25283

Gyártói cikkszám

L4576

Gyártói típuskód

Living L4576

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Protokoll:

egyéb

Web-szerver:

Nem

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

rádió illesztőfelület gyártóspecifikus

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Frissítésre alkalmas:

Nem

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon rádió vevőegység