BTicino - Kaputelefon rádióvevő interfész 27VDC IP20 GT25271 - L4575N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - egyéb
Web-szerver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25271
Gyártói cikkszám
L4575N
Gyártói típuskód
Living L4575N
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
egyéb
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
rádió illesztőfelület gyártóspecifikus
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Frissítésre alkalmas:
Nem
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20