BTicino - Süllyesztődoboz 1mod SN052682 - 350010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Készülék szélessége - 117 mm
Készülék magassága - 123 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052682
Gyártói cikkszám
350010
Gyártói típuskód
350010
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Készülék szélessége:
117 mm
Készülék magassága:
123 mm
Készülék mélysége:
45 mm
Háztartási szerelvények ; Kábelkivezető ; Süllyesztődoboz 1mod