Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Budvill - Kábelfedlap 200mm széles x 1000mm hosszú GT38195 - T11101

MásolásMásolás
Budvill - Kábelfedlap 200mm széles x 1000mm hosszú GT38195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - lapos / sima

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38195

Gyártói cikkszám

T11101

Gyártói típuskód

KPL 200

Alak:

lapos / sima

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

200 mm

Anyag:

műanyag

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Budvill és Társa ; Kábel fedlap 200mm széles x 1000mm hosszú