Budvill - Karmantyú Mü II 32mm csőhöz SN143618 - CSŐSZ0078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 32 mm
Szín - szürke
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143618
Gyártói cikkszám
CSŐSZ0078
Gyártói típuskód
CSŐSZ0078
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
32 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Karmantyú Mü II 32mm csőhöz