Nem visszaküldhető

Budvill - Karmantyú Mü II 40mm csőhöz SN143619 - CSŐSZ0079

MásolásMásolás
Budvill - Karmantyú Mü II 40mm csőhöz SN143619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143619

Gyártói cikkszám

CSŐSZ0079

Gyártói típuskód

CSŐSZ0079

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

40 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Polírozott felület:

Nem

Karmantyú Mü II 40mm csőhöz