Nem visszaküldhető

Budvill - Karmantyú Mü II 50mm csőhöz SN143621 - CSŐSZ0080

MásolásMásolás
Budvill - Karmantyú Mü II 50mm csőhöz SN143621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Belső átmérő - 50 mm

  • Szín - szürke

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143621

Gyártói cikkszám

CSŐSZ0080

Gyártói típuskód

CSŐSZ0080

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Belső átmérő:

50 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Polírozott felület:

Nem

Karmantyú Mü II 50mm csőhöz