Budvill - Kötődoboz műa fk 150x150mm IP44 tömítőgyűrűs fúrt 001569 - T30154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP44
Szín - szürke
Hosszúság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001569
Gyártói cikkszám
T30154
Gyártói típuskód
MÜDN150 fúrt
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
60 mm
Szekrényátvezetés típusa:
fokozatmembrán levágható
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 150x150mm IP44 tömítőgyűrűs fúrt