Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Kötődoboz műa fk 150x150mm IP44 zárt 001570 - T30153

MásolásMásolás
Budvill - Kötődoboz műa fk 150x150mm IP44 zárt 001570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP44

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001570

Gyártói cikkszám

T30153

Gyártói típuskód

MÜDN150

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP44

Szín:

szürke

Hosszúság:

150 mm

Szélesség:

150 mm

Mélység:

60 mm

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 150x150mm IP44 zárt