Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Kötődoboz műa fk 200x200mm zárt IP44 001571 - T30155

MásolásMásolás
Budvill - Kötődoboz műa fk 200x200mm zárt IP44 001571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001571

Gyártói cikkszám

T30155

Gyártói típuskód

MÜDN 200

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

200 mm

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 200x200mm zárt