Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Kötődoboz műa fk 250x250mm zárt IP44 001572 - T30156

MásolásMásolás
Budvill - Kötődoboz műa fk 250x250mm zárt IP44 001572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001572

Gyártói cikkszám

T30156

Gyártói típuskód

MÜDN 250

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

250 mm

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 250x250mm zárt