Budvill - Mű I 36 karmantyú SN024806 - csősz0015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 36 mm
Szín - szürke
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024806
Gyártói cikkszám
csősz0015
Gyártói típuskód
csősz0015
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
36 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz karmantyú ; Mü I karmantyú 36