Budvill - Mű I 36 könyök SN012868 - csősz0021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 36 mm
Ív szöge - 90 °
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012868
Gyártói cikkszám
csősz0021
Gyártói típuskód
csősz0021
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
36 mm
Ív szöge:
90 °
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü I könyök 36