Budvill - Mű I 48 könyök SN012869 - csősz0022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Belső átmérő - 48 mm
Ív szöge - 90 °
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012869
Gyártói cikkszám
csősz0022
Gyártói típuskód
csősz0022
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Belső átmérő:
48 mm
Ív szöge:
90 °
Szín:
szürke
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü I könyök 48