Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Budvill - Mű II 16 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 100m/köteg SN094214 - CSŐ0040

MásolásMásolás
Budvill - Mű II 16 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 100m/köteg SN094214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül és belül sima

  • Belső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4800 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094214

Gyártói cikkszám

CSŐ0040

Gyártói típuskód

CSŐ0040

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül és belül sima

Belső átmérő:

40 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Cső belső színe:

szürke

Mű II 16 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 100m/köteg