Budvill - Mű II 20 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 50m/köteg SN100907 - CSŐ0041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül és belül sima
Belső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
3150 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100907
Gyártói cikkszám
CSŐ0041
Gyártói típuskód
CSŐ0041
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül és belül sima
Belső átmérő:
20 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
szürke
Mű II 20 védőcső tokos szürke 2.5m/szál 50m/köteg