Budvill - Védőcső hajlékony MÜ-I 20 narancs 100m/tek SN005886 - CSŐ0048/S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - narancs
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül és belül sima
Belső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
2000 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005886
Gyártói cikkszám
CSŐ0048/S
Gyártói típuskód
BETONFLEX 20
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül és belül sima
Belső átmérő:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
narancs
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony MÜ-I 20 narancs