Budvill - Védőcső hajlékony MÜ-I 50 narancs 25m/tek SN127791 - CSŐ0052/S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - narancs
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül és belül sima
Belső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127791
Gyártói cikkszám
CSŐ0052/S
Gyártói típuskód
BETONFLEX 50
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül és belül sima
Belső átmérő:
50 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
narancs
Védőcső hajlékony MÜ-I 50 narancs 25m/tek