BUSSMANN - Hengeres biztosíték 14x51 32A Szupergyors -FF SN153866 - FWP-32A14F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 32 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153866
Gyártói cikkszám
FWP-32A14F
Gyártói típuskód
FWP-32A14F
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
32 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aR (kiegészítő félvezetővédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8 W
Hengeres biztosíték 14x51 32A Szupergyors -FF