Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca összekötő csavar GT07052 - 801021

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca összekötő csavar GT07052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Anyával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07052

Gyártói cikkszám

801021

Gyártói típuskód

TRCC 6x20 EZ

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

30 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Igen

Összekötő csavar