CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 100mm L= 2m rozsdamentes GT93431 - CM646024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93431
Gyártói cikkszám
CM646024
Gyártói típuskód
CP100S6
Fedél szélessége:
100 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Anyagvastagság:
0.6 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Rácsos kábeltálca tető 100mm L= 2m rozsdamentes