Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 150mm L= 2m GT33661 - CM646030

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 150mm L= 2m GT33661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33661

Gyártói cikkszám

CM646030

Gyártói típuskód

CP150GS

Fedél szélessége:

150 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagvastagság:

0.6 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Hegesztés előtti galvanizálás