Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 200mm L=2m rozsdamentes GT50789 - CM646044

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca tető 200mm L=2m rozsdamentes GT50789

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50789

Gyártói cikkszám

CM646044

Gyártói típuskód

CP200S6 SS 316L

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagvastagság:

0.6 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Igen

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Rácsos kábeltálca tető 200mm L=2m rozsdamentes